Momentschroevendraaier met schaal 30 cNm

Artikelnummer: 659949 30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 30 cNm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
    Bithouder F 6,3
    Testrapport Testrapport van de producent
    Totale lengte L 107 mm
    Draaimomentbereik 2 cNm - 30 cNm
    Draaimomentbereik 0,02 Nm - 0,3 Nm
    Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,2 cNm
    16 mm
    Weergave analoog
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
    Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
    Meettechniek Mechanisch
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
    Feedback ontkoppelend
    Aflezing omschakelbaar cNm
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Gewicht 60 g
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 659949 30
    EAN/GTIN 4580125347717
    Nummer fabrikant N3 LTDK-H

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

    Functie:

    Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier ‘via een dubbel signaal’ (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Tip:

    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.