• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 1600cNm

Artikelnummer: 659906 1600
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Artikel niet meer beschikbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.600 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 126 mm
Draaimomentbereik 320 cNm - 1.600 cNm
Draaimomentbereik 3,2 Nm - 16 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 25 cNm
Geschikte verwisselbare stelen 8 mm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 194 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659906 1600
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197611246
Kopiëren
Nummer fabrikant 659906 1600
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene®-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).
Instelling van het gewenste draaimoment via een instelwiel aan het uiteinde van het handvat. Vergrendelpositie voorkomt onbedoeld verstellen. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal.
Voor opname van 8 mm verwisselbare stelen (nr. 659870659884). Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen