{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 150 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Bithouder | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
Totale lengte L | 185 mm | |
Draaimomentbereik | 30 cNm - 150 cNm | |
Draaimomentbereik | 3 lbfin - 13 lbfin | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 cNm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | cNm; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 225 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659200 150 | |
EAN/GTIN | 4018754118915 | |
Nummer fabrikant | 51040015 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentschroevendraaier ‘Torsiometer’ 150 cNm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 306,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Draaimomentbereik | 30 ;150 | 30 ;150 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | Bitopname 1/4 inch |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | met instelschaal |
Feedback | weergevend | ontkoppelend |
Producttype | momentschroevendraaier | momentschroevendraaier |