• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 3cNm

Artikelnummer: 658800 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 3 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Serie SGK
Totale lengte L 106 mm
Draaimomentbereik 0,4 cNm - 3 cNm
Draaimomentbereik 4 mNm - 30 mNm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,5 mNm
Spanhouderbereik 1 mm - 6,5 mm
43 mm
Gewicht 290 g
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling optisch
Aansluitingsvorm 3-beksspanklem
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde Sleepwijzer
Feedback weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 658800 3
EAN/GTIN 4582126965389
Nummer fabrikant N300 SGK I
Manufacturer TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. Met stalen 3-beksspanklem.

Toepassing:

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstanden) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.