Steeksleutel 11x13 mm

Artikelnummer: 6585100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6585100
EAN/GTIN 4010886658512
Nummer fabrikant 6585100

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3
Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 140 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 24.5 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 28.5 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 5.5 mm
  • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
  • nominale lengte [mm]: 140 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.049 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen