Machinesteeksleutel enkel 13/16″

Artikelnummer: 6580730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schraubenschlüssel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6580730
    EAN/GTIN 4010886658079
    Nummer fabrikant 6580730

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Bekstand 15°
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • totale lengte [mm]: 170 mm
    • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
    • Kopbreedte 1 [mm]: 40.0 mm
    • Hoofdhoogte 1 [mm]: 7 mm
    • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
    • Molepositie: 15 °
    • nominale lengte [mm]: 170 mm
    • nettogewicht [kg]: 0.074 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen