{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Breedte b | 38 mm | |
Hoogte h | 9 mm | |
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Steekmaat S | 25 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk |
Artikelnummer | 657800 2-16 | |
EAN/GTIN | 4018754033959 | |
Nummer fabrikant | 58214016 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetstuk met bek 2-16 mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 42,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte b | 38 mm | 35,8 mm |
Insteekschacht | 14×18 mm | 14×18 mm |
Hoogte h | 9 mm | 9 mm |
Oppervlak | verchroomd (splintervrij) | verchroomd (splintervrij) |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Steeksleutelopzetstuk | Steeksleutelopzetstuk |