{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Breedte b | 58 mm | |
Hoogte h | 36 mm | |
Continue belastbaarheid | 650 Nm | |
Steekmaat S | 30 mm | |
Aantal tanden | 60 | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Omschakelbare ratel | ja | |
Ratel met uitwerper | nee | |
Producttype | Ratel |
Artikelnummer | 657600 2-3/4HD | |
EAN/GTIN | 4018754208784 | |
Nummer fabrikant | 58250065 |