{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 500 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 830 mm | |
Draaimomentbereik | 100 Nm - 500 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 3.800 g | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Ratel | met omsteekvierkant | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 681 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657272 500 | |
EAN/GTIN | 4045197892027 | |
Nummer fabrikant | 657272 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Drehmomentschlüssel met ratel 500 Nm
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 519,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 970,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 875,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm ;lbfft | Nm | Nm |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Totale lengte L | 830 | 1.021 | 935 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 | 2,5 | 2,5 |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 681 | 900 | 873,5 |