Schroevendraaierbit 5/16″ PH 3

Artikelnummer: 6571740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6571740
    EAN/GTIN 4010886657171
    Nummer fabrikant 6571740
    L-nummer L60160 5409

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor maximale belasting
    met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
    GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

    Kenmerk:

    • Uitgangsmaat Kruisgleuf (PH): 3
    • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
    • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
    • Totale lengte [mm]: 32 mm
    • Materiaal: Vanadium staal
    • Oppervlak: gepolijst
    • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen