Schroevendraaierbit 5/16″ TX T30

Artikelnummer: 6571150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaierdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6571150
    EAN/GTIN 4010886657119
    Nummer fabrikant 6571150
    L-nummer L60160 2512

    Omschrijving

    Omschrijving:

    voor maximale belasting
    GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

    Kenmerk:

    • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T30
    • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
    • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
    • Totale breedte [mm]: 9 mm
    • Totale hoogte [mm]: 8 mm
    • Totale lengte [mm]: 35 mm
    • Materiaal: Vanadium staal
    • Oppervlak: gepolijst
    • Breedte over vlakken Torx [mm]: 5,52
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen