{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 1.000 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Totale lengte L | 1.363 mm | |
Draaimomentbereik | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Draaimomentbereik | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 5.000 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 55 mm | |
Opname voor opzetstuk | 22×28 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 1.352 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.407 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657094 1000 | |
EAN/GTIN | 4018754239955 | |
Nummer fabrikant | 50181100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel QuickSelect zonder opzetstuk 1000 Nm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 1.404,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 888,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee | nee |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.407 | 1.637 | 1.175 |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |