Schroevendraaierbit 5/16″ binnenzeskant 8 mm

Artikelnummer: 6568520
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6568520
EAN/GTIN 4010886656853
Nummer fabrikant 6568520
L-nummer L60160 3268

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor maximale belasting
  • uitvoering vlgs. DIN ISO 2351-3
  • met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
  • Vanadium speciaal staal, gepolijst

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat dubbelbaard: 8 mm
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Schroefdiameter DIN 7984: M12
  • Schroefdiameter ISO 4762: M10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen