Schroevendraaierbit 5/16″ 5 mm

Artikelnummer: 6568360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6568360
EAN/GTIN 4010886656839
Nummer fabrikant 6568360
L-nummer L60160 2485

Omschrijving

Omschrijving:

voor maximale belasting
met buitenzeskantaandrijving vlgs. DIN 3126 - C 8 (5/16“)
GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat dubbelbaard: 5 mm
  • Aandrijving hex [metrisch]: 8,0 mm
  • Aandrijving zeskant [inch]: 5/16″
  • Totale lengte [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Schroefdiameter DIN 7984: M8
  • Schroefdiameter ISO 4762: M6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen