Stillson pijptang maat 24'' L.600 mm bek-b. max 77 mm kop zwart gelakt, handgrepen gepolijst rood gelakt

Artikelnummer: 65590600
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65590600
EAN/GTIN 4018754092925
Nummer fabrikant 65590600
L-nummer L60010 2832

Omschrijving

Omschrijving:

  • AMERIKAANSE standaard GGG-W-651 type I, klasse A.

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 77 mm
  • Kop: zwart gelakt, gepolijst
  • Handgrepen: rood gelakt
  • Gr.: 24''
  • Lengte [mm): 600 mm
  • Gewicht: 2745 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen