Pincet 150 mm

Artikelnummer: 6556270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6556270
EAN/GTIN 4010886655627
Nummer fabrikant 6556270
L-nummer L60160 1981

Omschrijving

Omschrijving:

glanzend vernikkeld

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 7 mm
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • Materiaal: 1.5523 staal
  • Oppervlak: Helder vernikkeld
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen