Elektronische momentsleutel met elektr. aandrijving 203 Nm

Artikelnummer: 655305 203
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2; ±3
  • App-aansluiting: OneKey
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %; ±3 %
App-aansluiting OneKey
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 597 mm
Draaimomentbereik 16,9 Nm - 203,4 Nm
Draaimomentbereik 12,5 lbfft - 150 lbfft
Draaimomentbereik 150 lbfin - 1.800 lbfin
Resolutie 0,1 Nm
Gewicht 2.600 g
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Weergave Digitaal
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch; haptisch
Activeringsprincipe Vibratiemotor
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Nominale spanning 12 V
Motortype Fuel™
Onbelast toerental 0 min-1 - 100 min-1
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek elektronisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
Feedback akoestisch signaal; ontkoppelend; weergevend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 655305 203
EAN/GTIN 4058546229153
Nummer fabrikant 4933464970

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vooraf aandraaien van de schroef via elektr. aandrijving mogelijk. Vervolgens handmatig natrekken tot het ingestelde gewenste draaimoment. Het instellen en bedienen gebeurt direct op de momentsleutel.
  • Snelle draaimomentrapportages door middel van ONE-KEY™ voor het maken van rapporten.
  • LCD-display met krachtige kleuren en snelle reactietijden. Terugkoppeling van status en weergave van relevante informatie.
  • Waarschuwingssignalen kunnen naar keuze voelbaar (trilling), optisch (leds en display) en akoestisch of gecombineerd worden ingesteld. Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld.
  • Er kunnen tot wel 28.000 meetwaarden op de momentsleutel worden opgeslagen.
  • Met kalibratieherinnering. Volgens belastingsaantal en tijdinterval.

Maateenheden: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom ±2%, linksom ±3%.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Inclusief 12 V / 2,0 Ah Red Li-ion-accu, C12C lader en stevige kunststof koffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073814 e.v. en 073840. Een herkalibratie vindt plaats bij de producent.