{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 60 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | E-torc | |
Totale lengte L | 339 mm | |
Draaimomentbereik | 6 Nm - 60 Nm | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 600 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek; Rekgrens; Doordraaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 261,5 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 279 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655001 60 | |
EAN/GTIN | 4002805936603 | |
Nummer fabrikant | 3034763 |