Elektronisch draaimomentmeetsysteem TTS-2000

Artikelnummer: 654900
Korting
1690,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting USB-aansluiting
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 185 mm
Breedte 80 mm
Hoogte 50 mm
Gewicht 1 kg
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654900
EAN/GTIN 856986007003
Nummer fabrikant TTS-2000 KIT 220V

Omschrijving

Uitvoering:

Veelzijdig, compact en draagbaar draaimomentmeet- en meetgegevens-detectiesysteem. Precieze en reproduceerbare draaimomentmetingen kunnen worden uitgevoerd in combinatie met conventionele ratels, verlengstukken, cardangewrichten, dopsleutels of zelfs met losgereedschap. De TTS-2000 herkent de aangesloten draaimomentopnemer (Plug and Play), evenals het meetbereik en de kalibratieparameters ervan aan de hand van het interne geheugen van de sensoren.
Weergave: 4-cijferig, contrastrijk en daardoor goed afleesbaar LCD-display.
Modi:
  • In de Track-modus worden de actuele draaimomentwaarden continu weergegeven.
  • In de Peak-modus wordt de hoogste bereikte draaimomentwaarde op het display gehouden.
  • Met de First-Peak-modus kan het ontkoppelingspunt (schakelpunt) bij mechanisch ontkoppelende momentsleutels worden gemeten.
Een beoordeling van het afslagmoment kan door invoer van een bovenste en onderste tolerantie akoestisch en optisch (meerkleurige led-strip) worden uitgevoerd.
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Aftastsnelheid: 10 kHz met 5 vooraf ingestelde laagdoorlaatfilters. Deze filters bieden de mogelijkheid het meetsysteem in combinatie met de desbetreffende sensoren en extra afslagmomenttesters (op aanvraag) ook te gebruiken voor het controleren van dynamisch elektrisch gereedschap (slag-/impulsschroevendraaiers). De hoge aftastsnelheid maakt bovendien een nauwkeurige registratie van de momenten van losbreking/verdere aanhaling mogelijk.
Opslagcapaciteit: Er kunnen maximaal 1300 meetwaarden worden opgeslagen en weer worden opgeroepen, en van een datum-/tijdstempel worden voorzien.
Aansluiting: USB mini-B, serieel aanstuurbaar.
Stroomvoorziening: De TTS-2000 wordt gevoed via een oplaadbare nikkel-cadmium-accu. De maximale bedrijfsduur bedraagt ca. 20 uur, de oplaadduur ca. 8 uur.

Voordeel:

Met een draaimomentmeetsysteem en draaimomentopnemer verandert een ratel in een momentsleutel.

Toepassing:

Precieze draaimomentcontrole dankzij hoge aftastsnelheid bij het gecontroleerd aanhalen van bouten. Ideaal voor afzonderlijke schroefverbindingen en kleine series. Bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke schroefverbindingen en krappe ruimtes waar geen momentsleutel kan worden gebruikt.

Levering:

Inclusief netadapter voor de stroomvoorziening van het apparaat, evenals het opladen van de accu. Verloopkabel van USB 2.0 A naar Mini-B voor overdracht van meetgegevens naar een printer of pc. Verstelbare wand-/tafelhouder, evenals draagtas.