{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±0,05 graden | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Serie | SmartCheck | |
Meetbereik | 0 graden - 720 graden | |
Lengte L | 452 mm; 752 mm | |
Breedte b | 263 mm | |
Hoogte h1 | 187 mm | |
Hoogte h2 | 327 mm | |
Gewicht | 7,8 kg | |
Vierkantopname | 1/2 inch | |
Meetwaardegeheugen | ja | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654660 720 | |
EAN/GTIN | 4018754323005 | |
Nummer fabrikant | 96521400 |