{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 350 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 10 Nm - 350 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 138 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 110 mm | |
Afleesinstrument diepte | 117 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
Vierkant-adapter | 1/2 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 100 V - 240 V | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654471 350 | |
EAN/GTIN | 5060207566506 | |
Nummer fabrikant | 43524 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2“, Maximaal draaimoment: 350Nm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 1.233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afleesinstrument breedte | 138 mm | 146 mm | 146 mm |
Afleesinstrument diepte | 117 mm | 161 mm | 161 mm |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Energievoorziening | Netvoeding | Netvoeding | Netvoeding |
maximaal draaimoment | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |