Elektronische momentsleuteltester ‘ProTest’ 1500 Nm

Artikelnummer: 654460 1500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±0,5
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.500 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±0,5 %
Aansluiting RS232C-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 30 Nm - 1.500 Nm
Afleesinstrument breedte 185 mm
Afleesinstrument hoogte 128 mm
Afleesinstrument diepte 104 mm
Sensor breedte 106 mm
Sensor hoogte 100 mm
Sensor diepte 185 mm
Gewicht 7,3 kg
Vierkant-adapter 3/4 inch
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654460 1500
EAN/GTIN 5060922231314
Nummer fabrikant 43220

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste gietaluminium behuizing.
  • Groot LCD-display.
  • Eenvoudige bediening − directe keuze van de testmethode etc. via een toetsenbord met pictogrammen.
  • Gebruikersspecifiek vooraf instellen van een draaimoment met bovenste en onderste toleranties; akoestisch resp. optisch signaal (3 leds) bij het bereiken resp. overschrijden van het draaimoment.
  • 3 Gebruiksmodi: meelopend, knikpuntherkenning en piekwaardeweergave.

Voordeel:

  • Controle volgens DIN EN ISO 6789; de gebruiker hoeft alleen de doelwaarde vooraf in te stellen − de tester doet de rest.
  • Displayweergave in 11 talen.
  • Controle in horizontale en verticale stand mogelijk.
  • Display en sensor kunnen van elkaar worden losgekoppeld.

Toepassing:

Voor het instellen en kalibreren van rechtsdraaiend draaimomentgereedschap.

Levering:

Sensor, afleesinstrument, netadapter, RS232C-verbindingskabel voor pc of printer, 2 bevestigingsschroeven en vierkant-adapter in robuuste koffer, inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.

Tip:

Wandhouder onder nr. 654462.