Borgveertang voor binnenringen, maat J 21, lengte 170 mm, puntdiameter 1,8 mm, kop, mat verchroomd, grepen verchroomd, geruit

Artikelnummer: 65444021
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65444021
EAN/GTIN 4018754037667
Nummer fabrikant 65444021
L-nummer L60010 988

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5256 D_
  • bekken met een hoek van 90°
  • Zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips

Kenmerk:

  • Tip diameter [mm]: 1,8 mm
  • voor borgringen: 19-60
  • Handgrepen: verchroomd, geblokt
  • Kop: mat verchroomd
  • Gr.: J 21
  • Lengte [mm): 170 mm
  • Gewicht: 135 g
  • Breedte mm (b): 47 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen