Uitvoering:
- Grafische weergavemogelijkheid van het verloop van draaimoment t.o.v. tijd, draaihoek, kracht t.o.v. tijd of kracht t.o.v. weg.
- Automatische sensoridentificatie bij het verbinden.
- Curveweergave met maximaal 2000 meetwaarden per seconde.
- Indeling van weergave: 5 cijfers + decimaalpunt.
- Ondersteuning van diverse natuurkundige eenheden.
- 2 Grenswaardebewakingsvensters met interne of externe triggermogelijkheid.
- 2. triggerdrempel met bewaking van het hoekvenster.
- Instelbaar laagdoorlaatfilter (10 Hz tot 500 Hz).
- Laden van een referentiegrafiek.
- Excel-export van 1 tot 20 grafieken.
- Excel-export van de lijst van meetresultaten met statistische analyse (machine- en procesgeschiktheidsonderzoek).
- Wachtwoordbeveiliging voor programma- en parameterinstellingen.
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10, Windows 11.
Meet-, visualisatie- en analysesoftware n-quirer TT V3
advanced met de volgende extra functies:
- Cursorfunctie met weergave van afzonderlijke waarden.
- 2e vrij te configureren venster voor meetwaardeweergave.
- Ondersteuning van barcodereaders voor terugkerende metingen met automatisch inlezen van de geschikte sensorconfiguratie.
- Overgezette grafische weergave van de snelheid.
- Overgezette grafische weergave van de mechanische prestaties.
- Synchrone grafische weergave van de meetcurve van een via de ng-link-aansluiting gekoppelde tweede sensor uit het n-gineric-programma.
- Uitvoer van de meetresultaten in QS-STAT-formaat.
- Meetresultaten kunnen worden opgeslagen in MySQL- of Microsoft SQL-databases.
Toepassing:
Meet-, visualisatie- en analysesoftware n-quirer TT V3 voor tablet-pc, laptop, netbook, pc voor toepassing met alle intelligente draaimoment- en krachtsensoren uit het n-gineric-programma.
T.b.v.: