Sensor ‘FMT’ 25 Nm

Artikelnummer: 654350 25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 134,50 / st.
  • € 1.266,00 / st.
  • € 719,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±0,5
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 25 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±0,5 %
Testrapport Testrapport van de producent
Messbereich 1,25 Nm - 25 Nm
Vierkantopname 1/4 inch; 3/8 inch
Zeskantopname 1/4 inch
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654350 25
EAN/GTIN 5060922232939
Nummer fabrikant 50673.LOG

Omschrijving

Uitvoering:

  • Statische sensoren compleet met kabel (2 m) voor directe aansluiting op nr. 654300 of nr. 654340 (automatische herkenning van de kalibratiegegevens).
  • Directe bevestiging op het werkblad door middel van 3 bouten (niet meegeleverd).

Levering:

Inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.
Tot en met gr. 150 met afslagmomenttester voor het testen van elektrische en pneumatische schroevendraaiers. In stevige kunststof koffer.

Tip:

Niet geschikt voor slagschroefmachines!