Schraapstaal 240 mm

Artikelnummer: 6535190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraper en afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6535190
EAN/GTIN 4010886653517
Nummer fabrikant 6535190
L-nummer L60160 628

Omschrijving

Omschrijving:

kunststof handvat, blauw

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Plat
  • Totale lengte [inch]: 10
  • Totale lengte [mm]: 240 mm
  • Breedte van het blad: 22,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Verwisselbaar blad: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen