Staalborstel

Artikelnummer: 6531790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Vijlborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6531790
EAN/GTIN 4010886653173
Nummer fabrikant 6531790
L-nummer L60160 3136

Omschrijving

Omschrijving:

borsteloppervlak 110 x 40 mm
borsteloppervlak 110 x 40 mm

Kenmerk:

  • Grootte borstelveld [mm]: 110 x 40
  • Lengte varkenshaar: 10
  • Totale breedte [mm]: 26 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen