Flexibele magneet 520 mm, d 16,5 mm

Artikelnummer: 6531360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6531360
EAN/GTIN 4010886653135
Nummer fabrikant 6531360
L-nummer L60160 2320

Omschrijving

Omschrijving:

glansvernikkeld
Voor het oppakken en vasthouden van kleine magnetische onderdelen
Eenvoudig te gebruiken door flexibele schacht

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 520 mm
  • Diameter magneet [g]: 16,5
  • Hefkracht magneet [g]: 3.000
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen