Flexibele magneet 400 mm, d 3 mm

Artikelnummer: 6530630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6530630
EAN/GTIN 4010886653067
Nummer fabrikant 6530630
L-nummer L60160 378

Omschrijving

Omschrijving:

dunne, buigzame schacht voor de kleinste openingen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 19 mm
  • Totale hoogte [mm]: 17 mm
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Diameter magneet [g]: 3
  • Hefkracht magneet [g]: 120
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen