Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch 2,5X14 mm

Artikelnummer: 650900 2,5X14
op aanvraag
Op voorraad
532 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

2,5 mm
Lengte 14 mm
Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650900 2,5X14
EAN/GTIN 4991644507429
Nummer fabrikant 1301A

Omschrijving

Uitvoering:

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

T.b.v.:

Impact krachtdoppen 3/8 inch

T.b.v.:

Doppen (sleutelwijdte): 9 − 12 mm