Bankschroef 125 mm

Artikelnummer: 6501100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6501100
    EAN/GTIN 4010886650110
    Nummer fabrikant 6501100
    L-nummer L60160 1868

    Omschrijving

    Omschrijving:

    spanbekken en aambeeldplaat inductief gehard
    blauw gelakt
    nastelbare geleiding

    Kenmerk:

    • Bekbreedte [mm]: 125 mm
    • Kleur: blauw gelakt
    • Totale breedte [mm]: 150 mm
    • Totale hoogte [mm]: 220 mm
    • Totale lengte [mm]: 350 mm
    • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen