Roestvrij stalen instaphulp met dubbele stijl

Artikelnummer: 65009
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Combi-freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 65009
    EAN/GTIN 4031405650091
    Nummer fabrikant 065009
    L-nummer L90110 1218

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemaakt van roestvrij staal V4A (1,4571), gepekeld en gepassiveerd of gegalvaniseerd staal
    • Klein, compleet met fittingen voor ladderspar 50 x 20 mm
    • Voor geleiderbreedtes van 340 en 440 mm

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 340 mm
    • Lengte: 1560 mm
    • Materiaal: Edelstaal V4A
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap