IMPACT-snelkoppeling, 1/4 inch

Artikelnummer: 650055
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 35 mm
Uitgangsvierkant 1/4 inch
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Snelkoppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650055
EAN/GTIN 4045197286109
Nummer fabrikant 650055

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met AS-Drive-profiel.
buitenvierkant overeenkomstig DIN 3121 met 2-voudige kogelvergrendeling. Binnenvierkant volgens DIN 3121-G 6,3 met boring en ringgroef.

Materiaal:

chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.