Metaalzaagbeugel PUK

Artikelnummer: 6500480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6500480
EAN/GTIN 4010886650042
Nummer fabrikant 6500480
L-nummer L60160 3137

Omschrijving

Omschrijving:

Zaagblad nr. 404 A-406 A

Kenmerk:

  • Lengte blad: 145
  • Totale lengte [inch]: 11
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Oppervlak: Helder vernikkeld
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Zaagblad aan beide zijden bruikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen