Verbindingsschacht met verende kogel 2

Artikelnummer: 650006 2
op aanvraag
Op voorraad
1.703 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 50 mm
    Aandrijfprofiel 6-kant koppeling
    Vierkantuitgang 1/4 inch
    Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Oppervlak gefosfateerd
    geschikt voor machinetoepassing ja
    Producttype Verbindingshulpstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 650006 2
    EAN/GTIN 4062406235864
    Nummer fabrikant 650006 2

    Omschrijving

    Toepassing:

    Als tussenstuk, om doppen met binnenvierkantopname in schroefboormachines met binnen-zeskantopname aan te sluiten.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.