Metaalzaag

Artikelnummer: 6500050
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6500050
EAN/GTIN 4010886650004
Nummer fabrikant 6500050
L-nummer L60160 3622

Omschrijving

Omschrijving:

zaagblad 401 A
Zaagblad nr. 401 A

Kenmerk:

  • Lengte blad: 200 mm
  • Totale lengte [inch]: 13 3/4
  • Totale lengte [mm]: 350 mm
  • Oppervlak: Helder vernikkeld
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Zaagblad aan beide zijden bruikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen