Ratelringsleutel, aan één zijde omkeerbaar, SW 3/8x7/16″.

Artikelnummer: 65.3/8X7/16
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65.3/8X7/16
EAN/GTIN 3148517721913
Nummer fabrikant 65.3/8X7/16
L-nummer L60130 2018

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Compact ratelmechanisme aan één kant omschakelbaar met hendel
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 22,0
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 150
  • [g]: 65