PICCO R 055.4-20 IC908 Mini-carbide-bars for internal turning and chamfering.

Artikelnummer: 6498822
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6498822
EAN/GTIN 7291075086874
Nummer fabrikant 6498822
L-nummer L24030 24

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen snijplaten, diameter inzetstuk, machinezijde (DCONMS) 4 mm, breedte boorpunt (a) 3,5 mm, functionele lengte (LF) 34 mm, Dmin afsplitsing 4 mm, nuttige lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 3,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 34 mm
  • Functiebreedte (WF) 1,5 mm
  • Dmin afsteken 4 mm
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen