PICCO L 010.2008-30 IC228 PICCO 010 , 015 , 610 Mini carbide bars for face grooving Dmin 6mm.

Artikelnummer: 6495311
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6495311
EAN/GTIN 7291075109849
Nummer fabrikant 6495311
L-nummer L24030 221

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde deel-/groef- en afsteekgereedschappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, snijdiepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Breedte boorpunt (A) 5,9 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,02 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen