GIPY 4.00-2.00 IC20 Single-Ended Full Radius Sharp Edged Precision Inserts for Profiling High Temperature Alloys

Artikelnummer: 6492776
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6492776
EAN/GTIN 7291075107647
Nummer fabrikant 6492776
L-nummer L23940 1405

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer Y
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afsteken 70 mm