GDMY 1050 IC908 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for Grooving and Profiling

Artikelnummer: 6480048
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6480048
EAN/GTIN 7291075238877
Nummer fabrikant 6480048
L-nummer L24100 175

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 10 mm, dikte snijplaat (S) 6,4 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 50 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte (CW) 10 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,4 mm
  • Dmin afsteken 65 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen