Ringslagsleutel 120 mm

Artikelnummer: 6477210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6477210
    EAN/GTIN 4010886647721
    Nummer fabrikant 6477210
    L-nummer L60160 3380

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor bijzonder zwaar werk
    Speciale maten beschikbaar op aanvraag

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 480 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 182,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 54 mm
    • Materiaal: C35
    • Oppervlak: geolied
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 120
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen