Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1 inch 27 mm

Artikelnummer: 647300 27
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 27 mm
    Aandrijfvierkant 1 inch
    ⌀ aandrijfzijde 49 mm
    Lengte 90 mm
    Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 647300 27
    EAN/GTIN 4018754010226
    Nummer fabrikant 06050027

    Omschrijving

    Norm:

    DIN 7422

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.