Handgreep voor 3/4 inch

Artikelnummer: 646200
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijfvierkant 3/4 inch
    totale lengte 510 mm
    Producttype Handgreep 1

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 646200
    EAN/GTIN 4018754013449
    Nummer fabrikant 15170000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met verend gelagerde pen waardoor het bedieningsgereedschap niet losschiet.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

    T.b.v.:

    Ratelkop nr. 645000 en glijkop nr. 645500.