Pendel vlak slijpwiel 400x50x127 mm Vorm 1 89A46I8AV217

Artikelnummer: 64598
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 64598
EAN/GTIN 9003170645980
Nummer fabrikant 64598
L-nummer L50140 514

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SD33A 46 JJ8P VK3 F
  • Afmeting (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • diameter: 400 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 127 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Koel slijpen
  • Zelfscherpend
  • Lange levensduur

Toepassing:

  • Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen