Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 32 ∙ 71.5 mm

Artikelnummer: 6450D-32
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
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
Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
Steekmaat S 32,5 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450D-32
EAN/GTIN 4000896028573
Nummer fabrikant 6450D-32

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 32 mm
  • Afmetingen / lengte: 71.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.22 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 32.5 mm
  • Kopdikte a: 13 mm
  • Kopdikte (a1): 22.2 mm
  • Kopbreedte b: 65 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen