Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 21 ∙ 60.5 mm

Artikelnummer: 6450D-21
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Einsteckwerkzeug
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
    Gereedschap verwisselbaar Einsteckwerkzeug
    Steekmaat S 25 mm
    Insteekschacht 14×18 mm
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6450D-21
    EAN/GTIN 4000896028528
    Nummer fabrikant 6450D-21
    L-nummer L60140 2561

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 21 mm
    • Afmetingen / lengte: 60.5 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
    • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 25 mm
    • Kopdikte a: 11 mm
    • Kopdikte (a1): 21.5 mm
    • Kopbreedte b: 45 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen