Insteek-steeksleutel ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 15 ∙ 42.5 mm

Artikelnummer: 6450C-15
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekmaat S 20 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450C-15
EAN/GTIN 4000896028375
Nummer fabrikant 6450C-15
L-nummer L60140 1499

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 15 mm
  • Afmetingen / lengte: 42.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Steekmaat van het afstelgereedschap I2: 20 mm
  • Kopdikte a: 7.5 mm
  • Kopdikte (a1): 14.5 mm
  • Kopbreedte b: 33 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen