TGMF 635-080 IC808 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450119
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450119
EAN/GTIN 7291075075922
Nummer fabrikant 6450119
L-nummer L23940 159

Omschrijving

Omschrijving:

Delen/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 18,6 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,15 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen