TGMF 404 IC8250 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450099
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450099
EAN/GTIN 7291075075816
Nummer fabrikant 6450099
L-nummer L23940 1094

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, zaagdiepte, max. (CDX) 14,6 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14,6 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 17,7 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen